ランタンのような丸み帯びたフォルムが特徴のセラミックヒーター。
首振り機能により一部分だけ過熱することがなく、狭い場所でも安心です。
難しい設定がなく感覚的に操作できるユニバーサルデザインで、上部のダイヤルをひねれば、800/1200Wの暖房パワーの切替、首振りも設定が可能。
上部にはハンドルがあり持ち運びラクラクなので、スポット暖房からパーソナルスペース全体まで様々なシーンを快適な室温で保ちます。
お部屋に置きやすい見た目にシンプルでよく使う機能だけを搭載しました。
用途暖房
材質PP、スチール
質量(kg)(約)1.6
色ホワイト
消費電力(W)強/1200、弱/800
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
直径×高さ(cm)(約)17×36
首振り約70°(自動)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(1200W/連続運転時)
1個
¥7,980
税込¥8,778
4日以内出荷
左右70°の首振りと最大1200Wの大風量パワフル暖房を洗練されたスリムパネルデザインに搭載したセラミックヒーター。
首振り機能と大風量のパワフル温風で足元からお部屋全体まで広範囲を暖めます。
節電モードは1200Wで素早く暖めて、自動的に600Wで運転するので入浴時に脱衣所を暖かく保つのに最適です。
節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフすることができ、オフになるタイミングを30秒と2分から選べるので、
出入りの多いシーンなどで、より無駄なく節電することができます。
足元が冷えやすい脱衣所やキッチンや、書斎などのパーソナル空間に最適なセラミックヒーターです。
用途暖房
材質PP、ABS
質量(kg)(約)2.5
色ホワイト
消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能減灯機能、メモリー機能
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26.5×16×38.5
モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)
首振り約70°(自動)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
1個
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ)
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約3.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55
モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転
首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)°
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1・2・4時間
関連キーワード