オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。
本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。
ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3
材質ABS、PP
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
タンク容量(L)2
適合床面積目安:6畳
直径×高さ(cm)20.1×22.7
最大加湿量(mL/h)220
加湿方式超音波
切タイマー2・4・6時間
加湿機能無段階
LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。
お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。
フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ
材質PP
質量(kg)(約)2
消費電力(W)19(ウォーム運転時:84)
タンク容量(L)2.2
機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード
電源(AC100V)50/60Hz
連続運転時間(h)約10~約26
適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5
最大加湿量(mL/h)210
加湿方式超音波、超音波+ヒーター
切タイマー2、4、6時間
関連キーワード