8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)1.8 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質ABS、AS サイズM 質量(g)830 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.5 機能ミスト無段階調節、LEDライト(点灯/消灯) 連続運転時間(h)(ミスト最大時)7 適合床面積6畳(目安) 直径×高さ(cm)20×21.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式超音波
1台
4,790 税込5,269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。 本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。 ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 タンク容量(L)2 適合床面積目安:6畳 直径×高さ(cm)20.1×22.7 最大加湿量(mL/h)220 加湿方式超音波 切タイマー2・4・6時間 加湿機能無段階
1個
6,390 税込7,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」 パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。 大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。
タンク容量(L)3.5 連続運転時間(h)10(ミスト最大時) 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質ABS、AS 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.5 機能ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯) 適合床面積8畳(目安) 保証期間1年間 直径×高さ(cm)19×26.7 最大加湿量(mL/h)320 加湿方式超音波
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。 お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。 フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質PP 質量(kg)(約)2 消費電力(W)19(ウォーム運転時:84) タンク容量(L)2.2 機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約10~約26 適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5 最大加湿量(mL/h)210 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 切タイマー2、4、6時間
1個
8,800 税込9,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波+ヒーターを採用することで、上質な生活体験を演出するハイブリット加湿器「グランリュクスHBシリーズ」。 従来のハイブリット加湿器の課題点を徹底的に見直し、効率的な水路の設計によるヒーターの加熱で清潔なミストを部屋中に届けます。 のど・肌モード、ひかえめモード、パワフルモード、40%~75%の湿度コントロールと充実した機能を搭載。 フタをしたまま上から水を注ぐこともできる上部給水を採用しているので、タンクからの滴りもなくお手入れや掃除も楽にできます。 性能とユーザビリティを極限まで追求したハイスペックモデルです。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、リモコン(CR2025リチウム電池内蔵) 材質ABS、PP 質量(kg)(約)3 消費電力(W)118 タンク容量(L)6 機能標準、のど・肌モード、パワフルモード、ひかえめモード湿度設定:40~75%(5%単位)オンタイマー(1~9時間)消灯モード温度ヒューズ、水位感知センサー 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約11~約36 適合床面積14畳(洋室、プレハブ)、8.5畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×18×30.5 最大加湿量(mL/h)500 加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
12,800 税込14,080
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビングなどの広い空間をパワフルにうるおいで満たす最大42畳対応の「グランリュクスGXシリーズ」。 大容量7Lのタンクにたっぷりの水を含んだ独自のフィルターに大風量の温風を当てることで最大1500ml/hの加湿量を実現しました。 給水は本体を持ち運びすることなく、上部給水が可能。湿度設定、のど・肌モード、静音モード、パワフルモードと機能も充実。 LEDディスプレイ搭載で40%~75%の湿度コントロール機能でお好みの湿度に設定することができ、常に快適な湿度を保つことができます。 インテリアと調和する木目調パネルを採用したモダンデザインとなっており、圧倒的な性能とユーザビリティを高次元で確立したワンランク上の生活に取り入れやすい最上級モデルです。
用途加湿 付属品加湿フィルター、抗菌カートリッジ、リモコン(CR2032リチウム電池内蔵) 材質ABS、PP 質量(kg)(約)7.3 消費電力(W)1200(パワフル)~18(静音) タンク容量(L)7 機能標準、のど・肌モード、パワフルモード、静音モード湿度設定:40~75%(5%単位)オンタイマー(1~9時間)消灯モード、お手入れランプ温度ヒューズ、温度センサー、転倒時自動オフスイッチ 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約4(パワフル)、約20(静音) 適合床面積42畳(洋室、プレハブ)、25畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39×25×40.5 最大加湿量(mL/h)1500(パワフル) 加湿方式ハイブリッド(気化式+PTCヒーター) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質ABS、PP 質量(kg)約1.9 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35 タンク容量(L)4.2 安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー 機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード 連続運転時間(h)約9~約39 適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5 モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40~75%(5%単位) タイマーオン・オフ:1~9時間(1時間単位) 最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310) 加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

オブジェのようなぽってりとしたしずく型の洗練されたフォルムが魅力的なアロマ加湿器「デュードロップ」。白のLEDランプも搭載しているので、ムーディな雰囲気を楽しみたいときにはライトスイッチをON。お部屋のインテリアにも合わせやすく上品で落ち着いた空間を演出します。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(約):直径16.8×高さ18.4cm●重量(約):640g●材質:ABS、AS●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:20W●タンク容量:1.0L●最大加湿量:200ml/h●連続運転時間:5時間●加湿調節:無段階●加湿方式:超音波●コード長:1.5m●適用床面積:4畳●付属品:抗菌カートリッジ、アロマパッド×3●その他機能:LEDライト(点灯/消灯) アズワン品番65-8640-50
1台
3,898 税込4,288
10日以内出荷