やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」
パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。
大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。
タンク容量(L)3.5
連続運転時間(h)10(ミスト最大時)
付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚
材質ABS、AS
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.5
機能ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯)
適合床面積8畳(目安)
保証期間1年間
直径×高さ(cm)19×26.7
最大加湿量(mL/h)320
加湿方式超音波
シンプル設計で使いやすいミニマルデザイン。水を沸騰させて発生させる清潔なスチームが心地よい潤い空間を演出してくれる「ピュアスチーム」。すっきりとしたミニマルなフォルムはどんなインテリアにも自然に馴染み、清潔で心地よい潤い空間を演出します。大容量タンクを備えリビングや寝室などの設置に適したサイズ。安全設計の空焚き防止機能を搭載しているので、安心してご使用いただけます。ボタンひとつで簡単に操作でき、お手軽に加湿を開始できるシンプル設計の加湿器です。
用途加湿
材質PP
質量(g)1.25
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)2.6
消費電力220W
安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能
適合床面積7畳(洋室)/4畳(和室)
保証期間1年間
連続加湿時間(時間)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()26×15.5×28
電源コード1.5m
最大加湿量(mL/h)260
加湿方式スチーム式
関連キーワード