1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー機能を融合し、ガードの片面/両面から暖色系の落ち着いた灯りをもたらすLEDマルチポータブルファン。寝室や暗い場所での使用はもちろん、いつでもどこでも自由にサッと持ち運ぶことができる充電式コードレスなので、アウトドアやキャンプなどコンセントがない場所での使用にも最適です。モバイルバッテリー機能付きなので、スマートフォンの充電などマルチに使うことができます。
用途扇風機 付属品USBケーブル(Type-C)、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(g)700 消費電力(W)8 電源USB(DC5V 2A) 機能両面LEDライト、アロマ対応、給電機能付(USB-C) 連続運転時間(h)強/3、中/6.5、弱/18(送風時)・強/2、中/2.5、弱/3(送風+LEDライト(正面+背面)+自動首振り時) 充電時間3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×10×29 風量調整3段階 充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh 首振り左右70°(自動)上下90°(手動)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ