スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。
コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。
節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。
室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。
LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。
用途暖房
材質PP、ABS
質量(kg)(約)2.5
消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5
モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)
温度設定範囲(℃)18~30
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ)
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約3.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55
モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転
首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)°
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1・2・4時間
衣類乾燥、暖房、サーキュレーターの機能を1台で実現した衣類乾燥機能付W送風セラミックヒーター「ドライヒート」。
天候や周りの目を気にせず年中使える衣類乾燥機能を搭載し、すばやく衣類を乾かす大風量ファンと広範囲をカバーするオートルーバーで乾燥時間を短縮します。
冬は1200Wのセラミックヒーターとして広範囲を暖めることができます。
また、お部屋の空気を循環させるサーキュレーター機能を搭載することで夏の空調効率アップにも使用でき、四季を通して快適な生活環境をサポートします。
用途暖房
色ホワイト
消費電力(W)暖房(強/1200、弱/600)、衣類乾燥(速乾/860、標準・eco/780)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×19×37
質量(kg)5.4
材質ABS、PP
電源AC100V (50/60Hz)
モード衣類乾燥(標準・速乾・eco)、暖房2段階(強/弱)、サーキュレーター3段階(ターボ/強/弱)
切タイマー2・4・6時間、自動:8時間
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(暖房・強/1200W連続運転時)
機能オートルーバー(3段階)
1個
¥18,900
税込¥20,790
4日以内出荷
ふとん乾燥機とセラミックヒーターを1台で実現した2in1新型セラミックヒーター「ドライヒート」。
冬は1000Wのセラミックヒーターとして足元を暖めることができ、年中使える本格派ふとん乾燥機として、季節に応じた夏モード/冬モードを搭載し、冬はあったか、夏はカラッと快適に。
ふとんの温めはもちろん、ダニアタックモード搭載でダニや花粉症などの対策にも効果的です。
付属の衣類乾燥アタッチメントを装着すれば部屋干しの衣類乾燥機としても使うことができます。
雨の日に濡れたシューズやブーツはくつ乾燥アタッチメントで温風乾燥できます。
コンパクト設計で部屋間の移動や使いたい場所への持ち運びもラクラク。
シーンに応じてふとんや衣類、くつなどを1年中清潔な状態で快適に保つことができます。
用途暖房
色ホワイト
消費電力(W)1000/600/400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14.5×27
質量(kg)2.7
材質PP、ABS
電源AC100V (50/60Hz)
モードヒーター2段階切替(強/弱)、ふとん乾燥、衣類乾燥、靴乾燥、ダニアタック、ふとん速暖
切タイマー20、40、60、80、100、120、180分、240分(暖房運転時のみ)、自動:8時間
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
付属品くつ乾燥用アタッチメント、衣類乾燥用アタッチメント、ふとん乾燥用アタッチメント
1時間あたりの電気代目安(円)約27(暖房/1000W連続運転時)
1個
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
パワフルな温風で足元から広範囲にお部屋全体を暖めてくれる大風量パネルセラミックヒーター。独自設計の風路、ファン、モーターによって、優れた温風到達距離と、最大1200Wのハイパワーでリビングなど広い部屋でも暖めることができます。室温センサーと節電センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。「弱」設定であれば400Wで運転することもできるので、経済性にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP、PC
質量(kg)約3.8
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能速暖モード:10分強運転後に弱、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×15×41
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱)、節電センサー(自動運転)、速暖モード
温度設定範囲(℃)18~30
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
セラミックヒーターとふとん乾燥機を1台で実現した2in1セラミックヒーター「ドライヒート」。
冬は最大1200Wの本格派セラミックヒーターとしてお部屋を暖めることができ、ふとんや衣類の乾燥ができるふとん乾燥機として年中使えます。
ヒーターは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれる人感センサーモードを搭載しているので、電気代の節約にもつながります。
本体上部に収納されているホースをふとんの間にセットしてボタンを押すだけでふとんの温めや乾燥が簡単にできます。
部屋干しの衣類にホースをむけて温風をあてることによって乾燥時間を短縮し、ふとんを素早く温めるふとん速暖モードも搭載しています。
これ1台でふとんや衣類を毎日清潔で快適な状態に保つことができます。
用途暖房
材質ABS、PP
質量(kg)4.6
色ホワイト
消費電力(W)暖房:強/1200、弱/700、ふとん乾燥:500、ふとん速暖:700、衣類乾燥:700
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×14×37.6
モードヒーター2段階切替(強/弱)、人感センサー(自動運転)、ふとん乾燥、衣類乾燥、ふとん速暖
センサー感知範囲上下60°、左右60°(約2m)
切タイマー1・2・4時間(暖房運転時のみ)、自動オフ:8時間(暖房運転時のみ)
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/800、節電/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×11.5×38.2
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)
温度設定範囲(℃)18~30
タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
左右70°の首振りと最大1200Wの大風量パワフル暖房を洗練されたスリムパネルデザインに搭載したセラミックヒーター。
首振り機能と大風量のパワフル温風で足元からお部屋全体まで広範囲を暖めます。
節電モードは1200Wで素早く暖めて、自動的に600Wで運転するので入浴時に脱衣所を暖かく保つのに最適です。
節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフすることができ、オフになるタイミングを30秒と2分から選べるので、
出入りの多いシーンなどで、より無駄なく節電することができます。
足元が冷えやすい脱衣所やキッチンや、書斎などのパーソナル空間に最適なセラミックヒーターです。
用途暖房
材質PP、ABS
質量(kg)(約)2.5
色ホワイト
消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能減灯機能、メモリー機能
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26.5×16×38.5
モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)
首振り約70°(自動)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
1個
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード
温度設定範囲(℃)18~30
タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
関連キーワード