カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(30)
    • 小ねじ(11)
    • タッピングねじ(5)
    • 木ねじ・ドリルネジ(9)
    • 六角穴付皿ボルト(2)
絞り込み
ブランド
  • OHSATO(大里)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(25)
  • TRUSCO(52)
  • マーベル(17)
  • Modes(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • ユニカ(4)
  • エスコ(678)
  • RS PRO(160)
  • ハーフェレ(111)
  • 水本機械製作所(58)
  • fort(58)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(53)
  • LAMP(スガツネ工業)(24)
  • 福井金属工芸(24)
  • 八幡ねじ(22)
  • ポップリベット・ファスナー(14)
  • UNIFIX VORTEX(14)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(11)
ねじの呼び
  • 2.1mm(1)
  • 2.4mm(1)
  • M2(8)
  • M2.1(3)
  • M2.4(4)
  • M2.6(3)
  • M2.7(4)
  • M3(11)
  • M3.1(4)
  • M3.3(2)
  • M3.5(8)
  • M3.8(5)
  • M4(12)
  • M4.1(4)
  • M4.5(3)
  • M5(9)
  • M5.1(2)
  • M5.8(2)
  • M6(9)
  • M8(10)
長さ(mm)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 10(16)
  • 12(5)
  • 15(7)
  • 16(10)
  • 20(18)
  • 22(5)
  • 25(17)
  • 30(14)
  • 32(10)
  • 35(9)
  • 38(6)
  • 40(15)
  • 45(10)
  • 50(15)
  • 60(10)
  • 70(9)
  • 90(6)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(21)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(5)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • (14)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(8)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(4)
  • 0.6(1)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(5)
  • 1(5)
  • 1.25(6)
  • 1.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
  • 3価メッキ(1)
  • クロメート(2)
  • ニッケル(1)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(1)
3価メッキ・クロメート・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理
ねじ穴寸法
  • No.1(10)
  • No.2(10)
  • No.3(9)
No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿頭」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)つむパ カールPCプラグセットOHSATO(大里)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容PCプラグ5x25(赤)_30本PCプラグ6x35(黄)_30本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。セット内容PCプラグ5×25(赤)_30本、PCプラグ6×35(黄)_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5×32_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5×32_30本赤・黄ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)つむパ カールPCプラグセットOHSATO(大里)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容PCプラグ7x35(緑)_20本PCプラグ8x45(青)_20本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。青・緑ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
199税込219
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状皿頭フレキ付
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(74本)ほか
翌々日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(102本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
489税込538
1パック(51本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1袋(110本)ほか
翌々日出荷
やや細身の造作用ビス(細ビス)です。
用途木部への締結に。種別半ねじ材質表面処理三価めっき頭部形状皿頭フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種ねじピッチ0.4頭部形状皿頭ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品) OHSATO(大里)ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)OHSATO(大里)
809税込890
1袋(180本)ほか
翌々日出荷
木材に金具などを固定するのに使用します。
用途各種木部への固定に。材質表面処理クロメートめっき頭部形状皿頭ねじの呼び2.1
ミニビス フローリング用 (鉄/クロメートめっき)(パック品) OHSATO(大里)ミニビス フローリング用 (鉄/クロメートめっき)(パック品)OHSATO(大里)
869税込956
1袋(105本)ほか
翌々日出荷
フローリングを施工する際に、フロアー釘の代わりとして使用します。
用途フローリングの施工に。材質表面処理クロメートめっきねじの呼び2.4
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
659税込725
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
3,340税込3,674
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき十字穴番号3ねじピッチ1.25皿頭径(Φmm)16頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM8
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
179税込197
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
159税込175
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
299税込329
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1パック(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
349税込384
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1パック(100本)ほか
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
79税込87
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
2×4材用アジャスター OHSATO(大里)2×4材用アジャスターOHSATO(大里)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
2×4材のサイズに合わせて作っているので、2×4材の色んな箇所に使用する事ができます。2×4材以外の場所でも、便利なビス留めアジャスターとして使用できます。
用途ガタツキや歪みを調整するための金具です。材質(本体)材質(脚部)アジャスター:樹脂材質(ねじ部)アジャスター:鉄/ユニクロメッキ最大使用荷重(kg)80適合ビス3.8mmコーススレッドか4mm径皿頭タッピング
鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ OHSATO(大里)鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじOHSATO(大里)
119税込131
1パック(8本)
当日出荷
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。材質ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ステンレス木が割れにくいビス OHSATO(大里)ステンレス木が割れにくいビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番仕様首下:特殊フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタッピング OHSATO(大里)ステンレスタッピングOHSATO(大里)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。白塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタッピング OHSATO(大里)ステンレスタッピングOHSATO(大里)
469税込516
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。黒塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
459税込505
1パック(11本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(42本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状皿頭頭部形状サラ
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(48件のレビュー)
799税込879
1箱(400本)ほか
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付