真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部丸頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部平頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。
セット内容5種類
材質真鍮
長さ(mm)14、16、19、22、25
線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8
頭径(Φmm)9、11、13、16、19
ケース寸法(mm)233×170×H34
適合材木部
頭部丸頭
1セット
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質真鍮
種類洋折れ
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮墨入り菊鋲20x22_20本。鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本。真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本。真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本。真鍮太鼓鋲24x30_20本
用途釘の頭部隠し用に。
セット内容5種類
材質真鍮、スチール
長さ(mm)22、25、31、24、30
頭径(Φmm)20、23、22、15、24
表面処理真鍮メッキ、ニッケル、ブロンズ
ケース寸法(mm)233×170×H34
適合材木部
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
関連キーワード