7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(1510個)
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ16mm、25mm、32mm、38mm、50mm、65mmの6種類のサイズがセットになったお得な釘のセット品です。
セット内容16mm(75本)、25mm(38本)、32mm(34本)、38mm(16本)、50mm(12本)、65mm(12本) 材質 表面処理ユニクロめっき
1パック
299 税込329
欠品中

OHSATO(大里)ステン 釘 丸 約250g
RoHS
頭部 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(550個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。 材質真鍮 頭部丸頭 胴部ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1460本)
1,890 税込2,079
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。 材質真鍮 頭部平頭 胴部ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1520本)
1,970 税込2,167
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太鼓や椅子の革貼りに使用する黒太鼓鋲を計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。黒太鼓鋲9x14_30本。黒太鼓鋲11x16_30本。黒太鼓鋲13x19_30本。黒太鼓鋲16x22_30本。鉄黒角足太鼓鋲5分(23mm)_30本。鉄黒角足太鼓鋲6分(28mm)_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。 セット内容6種類 ケース寸法(mm)233×170×H34 適合材木部
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。 セット内容5種類 材質真鍮 長さ(mm)14、16、19、22、25 線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8 頭径(Φmm)9、11、13、16、19 ケース寸法(mm)233×170×H34 適合材木部 頭部丸頭
1セット
3,198 税込3,518
翌々日出荷

関連キーワード