32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質HSSV ねじの種類VSP
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV 溝数4 ねじの種類ZC-HT 表面処理TiCN
1本
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ゼロチップガンタップ ZC-GN TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSP 溝数3 ねじの種類ZC-GN 表面処理HOMO 食付5P
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

シームレスタフレット SL-TF1 TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSV ねじの種類TIN-TF
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類TFL ラジアル数4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS-ST 表面処理HOMO
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類SL-TF-1.5P 表面処理TiCN 食付1.5C
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TDT(田野井)超硬HT鋳鉄 TC-HT
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-FC 食付1.5C
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。
用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼 材質HSSV 表面処理TiCNコート ラジアル数4 食付LcP 再生材使用使用
1本
2,260 税込2,486
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類LT-TFL 食付B
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSE ねじの種類LT-W-TF 表面処理TiCN
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬シームレスタフレット TC-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。
材質HSSV ねじの種類TC-SL-TF 表面処理HOMO 食付1.5P
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-DC 食付1.5C
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井) 動画あり
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSV ねじの種類ZC-HT-DC 表面処理TiCN 食付1.5P
1本
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSV 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-SL-TF 表面処理TiCN 食付1.5C
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
ねじの種類TC-TF 食付B
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSV ねじの種類LT-TFST 表面処理HOMO 食付B
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
TDT(田野井)超硬TF TC-ZC-SL-TF
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質WC ねじの種類TC-ZC-SL-TF 食付1.5C
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-TF 表面処理TiCN
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井) 動画あり
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-W-TF 表面処理AICrN
1本
15,880 税込17,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-W-TF 表面処理AICrN 食付1.5C
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質HSSP 全長L(mm)100 ねじの種類LT-TP-TFR 表面処理TiCN
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV ねじの種類LT-SL-TF 表面処理TiCN
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)