可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用
材質ガラス
寸法(mm)50×50
可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。
用途映像機器
外形寸法(mm)50×50
表面仕上げ光学研磨
関連キーワード