アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。
容量(mL)1000
材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
関連キーワード