どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途透明容器で中身が見えるボトルです。
容量(mL)400
色クリアー
材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂
質量(g)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×190
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)160
材質本体:PP、容器:PET樹脂
質量(g)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
容量(mL)500
耐熱温度(℃)40
危険物の類別非危険物
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
ブラシで汚れを落としながらジェット噴射で洗い流せます。スプレーノズルに替えれば霧吹きにも使えます。振り子式チューブなのでどんな角度でもスプレーできます。
材質(本体・ブラシ)ポリプロピレン・ポリエチレン、(ホース)シリコン
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×32×340
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
除菌・消臭剤などの詰め替えスプレーとして便利です。
用途つめかえボトルスプレー は、透明容器で中身が見えるボトルです。
容量(mL)400
色ブルー
材質本体:PP 容器:PET
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×210
危険物の類別非危険物
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
関連キーワード