室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)66~88
質量(g)530
タイプ伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)380
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部特殊加工ゴム
材質(支柱)アルミ
最大幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
広く開いた脚が抜群の安定感を実現
全長(cm)65~87
質量(g)630
タイプ伸縮タイプ
材質(グリップ)樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
16mm径の杖に適合。 底径43mmの大きな杖先ゴムで抜群の安定感。 お使いのステッキが安定感のあるステッキに変身します ※ドイツ製OSシリーズ標準装備品
色黒
サイズ16Φ
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
カラフルな色で気持ちも明るく、子ども用ロフストランドクラッチ。
質量(g)470
タイプ伸縮タイプ
耐荷重(kg)100
長さ(cm)カフからグリップ:20~25
材質(グリップ)ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:45
全長(cm)58~76
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。
全長(cm)75~91
付属品ストラップ付き、収納袋付き
質量(g)305
タイプ伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)PP、外/TPR樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:13、底径:22
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)41
金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。安心安全SG適合品。
仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:71~94センチ●適応身長:136~182センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。安心安全SG適合品。
仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:71~94センチ●適応身長:136~182センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
アズワン品番65-8885-34
1本
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
リーズナブルだけど高品質!選べる3色カラー。
全長(cm)67~90
付属品ストラップ付き
質量(g)270
タイプ伸縮タイプ
材質(グリップ)楓
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
可愛いハローキティの杖。握りやすいスリムネック構造。オリジナルストラップ付き。
全長(cm)78~88
付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)26
金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。安心安全SG適合品。
仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約290グラム●長さ:74~84センチ●適応身長:142~162センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。
全長(cm)75~83
付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
質量(g)330
タイプ折りたたみタイプ、スリムネック
材質(グリップ)アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)26
一般的な杖より太い伸縮式杖、手の大きな男性は勿論、より安定感を求められる女性にもお勧めです。ブナの木の自然な素材感を生かした木製グリップ。握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。10段階の長さ調節機能が付いていて長さ73センチ~95センチまで調節可能、およそ身長140センチ~184センチまでの方にご使用頂けます。安心安全のSG規格適合商品です。
仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約340グラム●長さ:73~95センチ●適応身長:140~184センチ●シャフト上径:22mm、シャフト下径:18mm●原産国:台湾
関連キーワード
1
2
次へ