「杖ゴム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
16mm径の杖に適合。 底径43mmの大きな杖先ゴムで抜群の安定感。 お使いのステッキが安定感のあるステッキに変身します ※ドイツ製OSシリーズ標準装備品
色黒
サイズ16Φ
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
お洒落な多機能ステッキです。ブナの木の温もりを感じさせる自然な素材感を生かしたグリップ。握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。10段階の長さ調節機能が付いていて長さ73センチ~96センチまで調節可能、およそ身長140センチ~186センチまでの方にご使用頂けます。安心安全のSG規格適合商品です。
仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:73~96センチ●適応身長:140~186センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
お洒落な多機能ステッキです。ブナの木の温もりを感じさせる自然な素材感を生かしたグリップ。握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。10段階の長さ調節機能が付いていて長さ73センチ~96センチまで調節可能、およそ身長140センチ~186センチまでの方にご使用頂けます。安心安全のSG規格適合商品です。
仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:73~96センチ●適応身長:140~186センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
アズワン品番65-8885-16
1本
¥5,298
税込¥5,828
13日以内出荷
お洒落な多機能ステッキです。折り畳めば最大幅29センチまでコンパクトになりバックなどに収納する事ができます。ブナの木の自然な素材感を生かした木製グリップ。握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。5段階の長さ調節機能が付いていて長さ77センチ~87センチまで調節可能、およそ身長148センチ~168センチまでの方にご使用頂けます。安心安全のSG規格適合商品です。
仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約290グラム●長さ:77~87センチ●適応身長:148~168センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
アズワン品番65-8885-25
1本
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
お洒落な多機能ステッキです。折り畳めば最大幅29センチまでコンパクトになりバックなどに収納する事ができます。ブナの木の自然な素材感を生かした木製グリップ。握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。5段階の長さ調節機能が付いていて長さ77センチ~87センチまで調節可能、およそ身長148センチ~168センチまでの方にご使用頂けます。安心安全のSG規格適合商品です。
仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約290グラム●長さ:77~87センチ●適応身長:148~168センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)380
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部特殊加工ゴム
材質(支柱)アルミ
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
重さ僅か320グラムの3面接地多点杖。手を放しても杖は自立します。グリップ、シャフトから先ゴムにいたるまで全て日本製です。軽さの秘密はグリップと台座部分に超軽量な新素材カルプPPを使用している事。軽いだけでは無く硬くて丈夫です。使い易さの気遣い満載。グリップ上部は幅広な平面にし、手の平に掛かる荷重を分散します。また指が掛かるシャフトとの接続部分を細くする事により長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくいスリムネック構造に致しました。接地面の最大幅が11.5センチの超コンパクト設計だから手狭な空間でも大活躍。またスタイリッシュなデザインだから室内用としては勿論、お出かけにも最適です。一般的な多点杖が4点式なのに対し本品は3面式、点では無く面で支えるから接地面積アップ。歩行時のグリップ力、安定感を格段に向上させました。8段階の長さ調節機能付きで身長128センチ~170センチの幅広い方に対応できます。SG試験合格品
材質グリップ:カルプPP、エラストマー・シャフト:アルミ合金・台座:カルプPP・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)320
長さ(cm)67~88
適応身長(cm)128~170
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/17
関連キーワード