ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)380
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部特殊加工ゴム
材質(支柱)アルミ
関連キーワード