「ねじ止め」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)0.4
寸法LS(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)25
寸法KAPR(°)91
寸法CICT(mm)2
寸法APMX(mm)0.5
寸法LS(mm)80
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)6.4
寸法LF(mm)63
寸法CBDP(mm)38
寸法b(mm)14
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)23
寸法CICT(mm)2
寸法DC(mm)11
寸法LU(mm)19
寸法LBX(mm)29
寸法LF(mm)126
寸法LS(mm)80
寸法DCONMS(mm)25
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートOWMT05T3AFER-MM
寸法APMX(mm)3.00
シャンク径(Φmm)(MS)22
寸法b(mm)6.3
キー溝幅(mm)10.4
外径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント対応
寸法DCSFMS(mm)45
寸法CBDP(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
寸法APMX(mm)0.5
寸法LF(mm)30
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
質量(kg)1
寸法b(mm)6
寸法LF(mm)50
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)80
適合インサートLMMU110708PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)25.4
寸法APMX(mm)9.7
寸法DCSFMS(mm)46
寸法CBDP(mm)26
寸法KWW(mm)9.5
寸法KAPR(°)90
寸法CICT(mm)9
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
寸法LF(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートAXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM
寸法APMX(mm)54
質量(kg)4.5
寸法LF(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートTNMU120708PER-MJ
寸法APMX(mm)11
寸法DCSFMS(mm)100
寸法KAPR(°)90
寸法CICT(mm)10
CSP-
良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮!
6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ
穴の有無有
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CICT(mm)2
適合shank:Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.5
FIG1
MIIDAVMT180708PDER-MM
CSPTRUE
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ