形状等辺不等角六角形
寸法L(mm)8.70
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.5
形状六角形80°
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.5~4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.2~0.5
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ
T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
高硬度外層
耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜
Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮
新超硬母材
T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削
形状六角形穴つき80°
材質T9215
チップブレーカTM
タイプネガティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状六角形80°
切刃長さ(mm)4.3
厚さ(mm)3.18
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
切刃長さ(mm)8.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状六角形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
L8.7
S4.76
D15.16
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T9225
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
材質T9225
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)3~6
送りf(mm/rev)0.3~0.6
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.2~0.4
材質AH6235
形状六角形穴つき80°
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.08~0.2
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
寸法RE(mm)1.6
寸法IC(mm)15.875
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)6.35
形状六角形80°
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
形状等辺不等角六角形
寸法L(mm)8.70
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)1.00
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
形状六角形80°
寸法L(mm)6.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)0.2~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.03~0.2
形状六角形80°
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)1~4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.2~0.4
高硬度鋼加工における高生産性を実現
高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)"
0.8 mm までの深切込み加工が可能
→ パス回数の減少により加工能率をアップ
- 画期的な波型ろう付け
→ 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、
インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現
コーナー半径(mm)0.8
材質BXA20
厚さ(mm)4.76
仕様刃先強化型
長さ(mm)CBN:1.5
穴径(Φmm)5.16
内接円直径(Φmm)12.7
コーナー数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状六角形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質T9205
寸法L(mm)8.70
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.70~2.00
寸法RE(mm)1.20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.20~0.50
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)8.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状等辺不等角六角形
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
形状長方形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
形状円形
材質KS15F
逃げ角(度)7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
材質DX140
形状等辺不等六角形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカなし
材質BXC50
形状六角形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質TH10
形状正六角形
逃げ角(度)11
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ