鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
材種TH10
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
材質超硬
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
後挽き加工用インサートです。
用途後挽き加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
材質超硬
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
両面仕様4コーナタイプラジアスインサートです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番182-2247
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
倣い、ぬすみ加工用フルR2コーナインサートです。
用途倣い、ぬすみ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックリング用インサートです。
用途ロックリング用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
MMブレーカ付きの2コーナ両面仕様インサートです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番362-7685
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
材質PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。
トラスコ品番702-7524
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサートです。
用途穴あけ加工用。
トラスコ品番692-9967
材質PVDコーティング
穴径(Φmm)取り付けD1:5.5
コーナー半径(mm)RE:1.2
厚さS(mm)5.7
内接円IC(mm)11.3
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
外径溝入れ、旋削加工用インサートです。
用途外径溝入れ、旋削加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度加工用2コーナインサートです。
用途アルミホイール加工用。
材質超硬
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄の高速、連続加工時に優れた寿命性能を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番271-7590
適合被削材種鋳鉄
1箱(10個)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ加工用インサートです。
用途外径溝入れ加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。
トラスコ品番704-3848
材質PVDコーティング
適合被削材種難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
適合被削材種鋼
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現します。非鉄金属、非金属の仕上げ加工用材種です。
用途被削材:非鉄金属。
適合被削材種非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
適合被削材種鋼
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
Oリング用3コーナーインサートです。
用途Oリング用。
トラスコ品番709-0021
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
厚さ(mm)4.76
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
浅溝入れ加工用2コーナーインサートです。
用途溝入れ加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
内径溝入れ加工用インサートです。
用途内径溝入れ加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角55°
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番859-5499
材質CVDコーティング
タイプ連続加工、弱断続加工
穴径(Φmm)D1:4.4
切刃長さ(mm)L:9.7
コーティングCVD
ブレーカCM
コーナー半径(mm)RE:0.8
適合被削材種鋳鉄
チップ形状80°ひし形
厚さS(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ