「ウェ」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
その他【CNT】-、【DC】8、【DCONMS】7、【DMIN】8、【HAND】R、【LPR】22.5、【LS】15、【LU】18
RoHS指令(10物質対応)対応
MIIDXCMT040102R-PS
CSPTRUE
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ドリル外周刃インサートです。
用途穴あけ加工用。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
材種AH8015
油穴有
寸法LS(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)31.75
寸法LS(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートZSGT060204R-NDJ
寸法DCONMS(mm)20
CSPあり
寸法DCONMS(mm)6.000
寸法LS(mm)35.0
CSPWith coolant hole
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。
用途穴あけ加工用。
刃先交換式ねじ切り工具を追加
ねじ切りカッタ
刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材種AH9130
RoHS指令(10物質対応)対応
接続径(Φmm)機械側:12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ