材質FH3125
寸法S(mm)2
寸法W1(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)16
FIG2
表面処理TiCNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
安定した高能率加工と刃先交換式による
管理の容易性を提供 !
高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。
仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=3仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH180
寸法(mm)(LCF)56.6
寸法LS(mm)43
寸法LF(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)8.6
寸法PL(mm)1.57
寸法LU(mm)27.4
寸法DCONMS(mm)8.6
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材種AH9130
RoHS指令(10物質対応)対応
工具径(mm)Φ6 ~ Φ16
寸法L/D(mm)5
材質超硬
シャンク長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー径(Φmm)10
材質超微粒子
表面処理TiCNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。
仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=2仕様
トラスコ品番825-4133
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=3仕様
給油タイプ外部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様
トラスコ品番825-5010
給油タイプ内部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。
仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=3仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
材質AH725
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード
1
2
次へ