好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。
自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。
自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。
欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
種別内径ねじ用
寸法t(mm)1.6
ねじの種類29°台形ねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
寸法l3(mm)1.3
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
種別内径ねじ用
ねじの種類30°台形ねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
種別外径ねじ用
寸法t(mm)1.6
ねじの種類APIラウンドねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
寸法l3(mm)1.2
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
種別内径ねじ用
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナショナルパイプねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
寸法l3(mm)1.2
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
種別外径ねじ用
ねじの種類ナショナルパイプねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
種別内径ねじ用
寸法t(mm)1.6
ねじの種類APIラウンドねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
寸法l3(mm)1.2
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピッチ:3.5~5mm、山数:7~5
種別内径ねじ用
寸法t(mm)2.5
ねじの種類汎用60°ねじ
内接円直径(Φmm)12.7
勝手左勝手
寸法l3(mm)1.7
コーナー半径(mm)0.25
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
種別内径ねじ用
寸法t(mm)3.2
内接円直径(Φmm)15.875
勝手右勝手
寸法l3(mm)2.2
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
種別内径ねじ用
ねじの種類メートルねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手左勝手
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5
勝手R
最大溝深さ(mm)6
ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード