ドリルマイスター用面取りインサートです。
用途面取り加工用。
トラスコ品番707-4565
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。
用途穴あけ加工用。
独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途穴あけ加工用。
トラスコ品番859-5756
材質PVDコーティング
コーティングPVD
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材
刃径(mm)34.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番180-8225
材種AH725
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途フライス加工用。
トラスコ品番702-4380
材質PVDコーティング
長さ(mm)基準:25.5
径(Φmm)接触部:18.3
溝数4
番号図:2
加工径(mm)20
スパナKEYV-S12
トルク(N・m)28
ねじれ角(°)溝:30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)15
接続ねじサイズS12
1箱(2個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途センター穴、面取り加工用。
トラスコ品番702-3979
材質PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
寸法LB(mm)9999.00
タイプCylindrical
材質(シャンク)Steel
FIG1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シャンク)Steel
寸法BD(mm)6.00
寸法LF(mm)70.00
取付ねじサイズ(加工物側)S04
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)6.000
1本
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
仕様【Torque】45741
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
材質Steel
RoHS指令(10物質対応)対応
材質超硬
全長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク形状円筒
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
先端径(mm)9.6
材質Tungsten
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Tungsten
RoHS指令(10物質対応)対応
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途倣い加工用。
刃数4枚
材種AH710
独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途穴あけ加工用。
材種AH9130
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番431-2094
材種AH725
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材種AH9130
高速仕上げ用不等分割エンドミルです。
用途高速仕上げ用。
材種AH710
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。
用途穴あけ加工用。
ショートタイプのボールエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。
材種AH725
接続ねじS15
寸法BD(mm)23.9
シャンク形状円筒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)32
接続ねじS15
寸法BD(mm)23.9
シャンク形状円筒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)25
FIG1
関連キーワード