36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タンガロイチップ AOGT07-AJ
RoHS
形状平行四辺形85° 材質KS15F 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タンガロイチップ YWMT-ZM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チップ LMEU-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-YNGG-HP
RoHS
材質BXA20 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3.5 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイチップ GNMG*E-TSF
RoHS
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.2~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.08~0.4
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ XCMT-PS
RoHS
最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加
L4.7 S1.59 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイチップ YNMG-ZM
RoHS
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 最大送り(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.7 最小送り(mm)0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZF
RoHS
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)1.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最小送り(mm)0.03
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGA
RoHS
材質BM05M 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.3 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.05~0.2
1箱(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZF
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削 形状多角形25° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,580 税込8,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)2 最大送り(mm)0.5 最小切込み量(mm)0.7 最小送り(mm)0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZM
RoHS
材質AH8015 形状多角形25° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZF
RoHS
材質AH8015 形状多角形25° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ ZFCBM
RoHS
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途倣い加工用カッタ 材質CH315 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
48,990 税込53,889
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ XPMT-DW タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ XPMT-DW
RoHS
形状特殊形状 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
8,590 税込9,449
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ XHGT/R
RoHS
材質GH730 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷


タンガロイチップ XVCT16-AJ
RoHS
材質TH10 寸法S(mm)5.68 寸法LE(mm)20.33 寸法RE(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1 寸法IC(mm)11.23 寸法APMX(mm)14
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1箱(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ GNMG*E-TM
RoHS
寸法ap(mm)1~3 寸法D1(mm)3.81 寸法ft(mm)0.2~0.5 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZF
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ ASGT11-AJ
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ XHGT/R
RoHS
材質GH730 寸法S(mm)2.8 寸法W1(mm)6.18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)12.3
1箱(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ XHGT/R
RoHS
材質GH730 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ XHGX-45A
RoHS
材質GH130 厚さ(mm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

タンガロイチップ LNMU03-MS
RoHS
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
材質AH130 切刃長さ(mm)有効:3.2 厚さ(mm)インサート:4.3 形状長方形 内接円直径(Φmm)6 逃げ角(度)0 コーナーR(mm)1.2 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) 最大切込み(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1箱(10個)
7,590 税込8,349
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ