切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.5
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~6
送りf(mm/rev)0.2~0.4
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
材質T505
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質AH905
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)0
チップブレーカなし
穴の有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~6
送りf(mm/rev)0.2~0.4
寸法ap(mm)0.02~2
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
寸法L(mm)15.5
形状平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質NS9530
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質NS9530
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
材質AH6225
形状正方形穴つき90°
寸法S(mm)6.35
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.2~0.4
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.52
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ