「正方形 箱」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。
適合被削材種難削材、高硬度材
チップ形状正方形
材種WG300
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。
適合被削材種難削材、高硬度材
材種WG300
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)15
材質T313W
形状正方形
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH3225
寸法S(mm)7
寸法LE(mm)9.4
寸法RE(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)2
寸法IC(mm)13
寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質TH10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)15
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質TH10
形状正方形90°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)5.56
内接円直径(Φmm)5.56
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥7,888
税込¥8,677
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)15
寸法BS(mm)1.2
寸法IC(mm)15.875
寸法APMX(mm)6
逃げ角(度)20
適合工具TME4400形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)11
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4
LE8.61
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)8.605
寸法APMX(mm)1.5
材質AH3135
寸法S(mm)4.00
寸法LE(mm)8.61
寸法RE(mm)1.00
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)8.605
寸法APMX(mm)1.50
1箱(10個)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
材質TH10
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)25
寸法BS(mm)2
寸法IC(mm)12.7
寸法APMX(mm)4
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
材質AH140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)4
寸法LE(mm)8.605
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)8.605
寸法APMX(mm)1.5
寸法S(mm)4
寸法LE(mm)9.05
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.05
寸法APMX(mm)1
材質FX105
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
四角形・八角形・丸駒、3種類のインサートが同じカッタに装着でき、多種多様な用途、被削材に対応
可能な平面加工用カッタ「DoTriple-Mill」に、ボディ:7アイテム、インサート:15アイテムを拡充する。
インサートは、高能率加工での高い信頼性が評価されている現行のG級に加え、M級インサートを12
アイテム追加。従来材種の他、ステンレス鋼・鋼に有効な新 CVD 材種「T3225」とダグタイル鋳鉄・
ねずみ鋳鉄の高速加工に力を発揮する「T1215」を新設定、様々なワーク材質に対応。
ダブテイル・クランプ機構による高剛性クランプにより、工具の長寿命化と安定加工を実現。
仕上げ加工、高送り加工、黒皮部の加工等、様々な用途で力を発揮。
材質T3225
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ