(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質DX120
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。適度の耐摩耗性と被研削性を兼ね備える。
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質DX140
形状ひし形80°
穴の有無あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
(材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。
材質DX140
形状正方形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BX480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充
部品数の少ないシンプルな構造
刃先高さ振れ精度を 5μm 以下に調節可能
調整量は± 0.065mm
ねじ止めインサートを直接楔で調整する簡易調整機構採用
材質BX480
寸法T(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BXM10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BX480
寸法S(mm)3.18
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
材質BX330
勝手右
コーナー数1
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
寸法IC(mm)9.525
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)2.4
コーナー数2
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0
寸法IC(mm)12.7
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)2.20
コーナー数2
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.700
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
関連キーワード
1
2
3
次へ