高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番703-6400
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)1.6
適合被削材種鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番706-3181
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)1.2
適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-2508
材質サーメット
切刃長さ(mm)9.53
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)3.18
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番362-6116
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
適合被削材種難削材
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番224-3251
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高い耐欠損性を誇ります。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番709-1401
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番271-2887
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-2745
材質サーメット+PVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番362-7699
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。
適合被削材種難削材、高硬度材
チップ形状正方形
材種WG300
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。
適合被削材種難削材、高硬度材
材種WG300
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番859-5796
材質T515
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番701-7910
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番225-4052
切刃長さ(mm)9.53
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼
厚さS(mm)3.18
穴径(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
正方形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番825-3263
適合被削材種ダクタイル鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)15
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T313W
形状正方形
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH3225
寸法S(mm)7
寸法LE(mm)9.4
寸法RE(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)2
寸法IC(mm)13
寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質TH10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)15
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質TH10
形状正方形90°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)5.56
内接円直径(Φmm)5.56
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)15
寸法BS(mm)1.2
寸法IC(mm)15.875
寸法APMX(mm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ