879件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材 逃げ角(°)主切れ刃AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
7,880 税込8,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷




タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き タンガロイ 動画あり
1ケース(10個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CCGT-HP
エコ商品
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
9,490 税込10,439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPGT-HP
エコ商品
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
材質BXM10 厚さ(mm)3.18 穴径(Φmm)3.4 内接円直径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCS18R/L
エコ商品
TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCL18R/L
エコ商品
TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CDX(mm)3.5
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMM-TUS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
1箱(10個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMM-TU
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMM-TUS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMM-TU
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMM-TRS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMM-65
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ) 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 形状正方形90°
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMM-57
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMM-65
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ) 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 形状ひし形80°
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMM-57
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ) 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 形状ひし形55°
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMM-57
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
1箱(10個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMM-TRS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MJブレーカ付き汎用インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番701-8070 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

汎用型MJブレーカ付き高性能インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番706-7895 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

MMブレーカ付きの2コーナ両面仕様インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番362-7685 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

タンガロイチップ TCP18R/L
エコ商品
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-SW
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカSW
1箱(10個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-FW
エコ商品
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-SW
エコ商品
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-FW
エコ商品
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカFW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
1箱(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)