カテゴリ

  • 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(82)
  • イスカル(47)
  • NOK(42)
  • エスコ(41)
  • 永井ゲージ製作所(40)
  • アルファ[販促](39)
  • エーワン[ラベル](36)
  • KHK(小原歯車工業)(32)
  • SK(新潟精機)(32)
  • コクヨ(26)
  • シグマ光機(26)
  • シム&ゲージ(24)
  • NS(日進工具)(21)
  • Igus(イグス)(18)
  • Hirschmann Test & Measurement(18)
  • ATOM(サイトウ製作所)(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.07mm」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TNMG-11 タンガロイ

    チップ TNMG-11

    タンガロイ
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ねじ切り用チップ IR/L-ISO タンガロイ

    ねじ切り用チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
  • チップ YWMT-ZF タンガロイ

    チップ YWMT-ZF

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-11 タンガロイ

    チップ CNMG-11

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IR/L-UN タンガロイ

    チップ IR/L-UN

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ER/L-60 タンガロイ

    チップ ER/L-60

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ

    ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • ねじ切り用チップ IR/L-ISO タンガロイ

    ねじ切り用チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    サイズ16勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
  • ねじ切り用チップ IR/L-55 タンガロイ

    ねじ切り用チップ IR/L-55

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    種別DS2015寸法(mm)11、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
  • チップ IR/L-55 タンガロイ

    チップ IR/L-55

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    種別DS2015寸法(mm)16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質AH725勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切り用チップ ER/L-55 タンガロイ

    ねじ切り用チップ ER/L-55

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    種別DS2015寸法(mm)16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
  • チップ CCMT-PM タンガロイ

    チップ CCMT-PM

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    種別内径ねじ用材質AH725ねじの種類メートルねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手左勝手チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ YNMG-ZF タンガロイ

    チップ YNMG-ZF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    厚さ(mm)4.76
  • チップ IR/L-60 タンガロイ

    チップ IR/L-60

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IR/L-55 タンガロイ

    チップ IR/L-55

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ ER/L-NPT タンガロイ

    チップ ER/L-NPT

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IR/L-NPT タンガロイ

    チップ IR/L-NPT

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ YWMT-ZF タンガロイ

    チップ YWMT-ZF

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMU07-MJ タンガロイ

    チップ TNMU07-MJ

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18寸法S(mm)4.10逃げ角(度)0寸法LE(mm)6.50穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.6寸法IC(mm)5.700寸法APMX(mm)6.50寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2
  • チップ DNMG-11 タンガロイ

    チップ DNMG-11

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • チップ TNMG-ZF タンガロイ

    チップ TNMG-ZF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • ねじ切り用チップ ER/L-55 タンガロイ

    ねじ切り用チップ ER/L-55

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切り用チップ ER/L-NPT タンガロイ

    ねじ切り用チップ ER/L-NPT

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
  • ねじ切り用チップ IR/L-ISO タンガロイ

    ねじ切り用チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切り用チップ IR/L-55 タンガロイ

    ねじ切り用チップ IR/L-55

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    材質AH8015ピッチ(mm)0.5~1.5山数48~16勝手寸法RE(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ11寸法IC(mm)6.35寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
  • 刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10

    タンガロイ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
  • 刃先交換式ドリル TRLG-F タンガロイ

    刃先交換式ドリル TRLG-F

    タンガロイ
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    シャンク長(mm)69刃径(Φmm)30寸法x(mm)45切削径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P工具径公差(mm)0/-0.07ガイドパッドGP06加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
0.07mm特集