ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN03-M-Cタンガロイ4日以内出荷
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
刃数6全長(mm)63質量(kg)0.27取付ねじM16シャンク高さ(mm)22切込み角度(°)17エアー穴あり切削径(Φmm)(1)33.6、(2)25.6RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートLN□U03機能長さ(mm)40最大切込み(mm)1最大切削径(Φmm)最大:40フランジ径(Φmm)28.8