RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)1.59
RoHS指令(10物質対応)対応
100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
S3.18
D12.86
LE3.4
寸法ap(mm)(max)1、(min)0.02
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
寸法ft(mm)(min)0.02
寸法CEDC(mm)1
最大寸法ft(mm)0.3
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
材質SH725
寸法S(mm)4
勝手右
寸法RE(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)1.4±0.02
寸法CDX(mm)3.5
1箱(5個)
¥14,490
税込¥15,939
5日以内出荷
TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質AH7025
寸法S(mm)4
勝手L
刃幅公差(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質AH7025
寸法S(mm)4
勝手L
刃幅公差(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CDX(mm)3.5
材質AH735
接続ねじS08
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)15
寸法DC(mm)21.7
寸法CDX(mm)4.5
寸法NOF(mm)4
寸法FHA(°)0
刃幅公差(mm)溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート総厚さ(mm)4
材質AH735
接続ねじS06
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)3±0.02
推奨締付トルク(N・m)10
寸法DC(mm)17.7
寸法CDX(mm)3.8
寸法NOF(mm)3
寸法FHA(°)0
1箱(2個)
¥9,396
税込¥10,336
3日以内出荷
刃幅公差(mm)溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート総厚さ(mm)4
刃幅公差(mm)溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート総厚さ(mm)4
材質AH735
接続ねじS10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)6±0.02
推奨締付トルク(N・m)28
寸法DC(mm)25
寸法CDX(mm)4.3
寸法NOF(mm)6
寸法FHA(°)0
1箱(2個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
刃幅公差(mm)溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート総厚さ(mm)4
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)【水平方向】11.2
切込深さ(mm)最小0.05
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最小送り(mm)0.02
厚さ(mm)1.59
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3.18
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ