カテゴリ

  • 切削工具(143)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(27)
  • 三木プーリ(334)
  • 大阪魂(284)
  • エスコ(165)
  • 住友電工ハードメタル(148)
  • 三菱マテリアル(145)
  • 京セラ(131)
  • ケナメタル(119)
  • RS PRO(92)
  • グーリング(89)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(70)
  • 廣杉計器(69)
  • NACHI(不二越)(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
  • イマオコーポレーション(63)
  • Igus(イグス)(58)
  • TRUSCO(56)
  • イスカル(52)
  • 岩田製作所(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(134)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15.5mm」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNGG-R/L タンガロイチップ DNGG-R/Lタンガロイ
15,900税込17,490特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料材種(1.1MB)
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
69,980税込76,978特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ DNGGR/L-P タンガロイチップ DNGGR/L-Pタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNM/GA タンガロイチップ DNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド  DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
17,996税込19,796
1個(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法CHW(mm)0.4
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ DNMG-SM タンガロイチップ DNMG-SMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ DNMG-HMM タンガロイチップ DNMG-HMMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ガイドパッド Guide pad GP タンガロイガイドパッド Guide pad GPタンガロイ
21,990税込24,189
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質FH3135RoHS指令(10物質対応)対応FIG2
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状ひし形55°
チップ DNGG-01 タンガロイチップ DNGG-01タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ AH905 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH905タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T6215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6235タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ AH110 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH110タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番712-7324材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T515タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T5105 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T5105タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-4911材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH120タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T5115 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T5115タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番709-9452材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AT9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AT9530タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
合金鋼加工において圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼。トラスコ品番182-5583材質PVDコーティング穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVDブレーカTSFコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種チップ形状55°ひし形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9205タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
内径用ホルダ A-SVJBR/L タンガロイ内径用ホルダ A-SVJBR/Lタンガロイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PWLNR/Lタンガロイ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ逃げ角(°)0シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-AS タンガロイチップ DNMG-ASタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途低切込み高送り
チップ DNMG-11 タンガロイチップ DNMG-11タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-DM タンガロイチップ DNMG-DMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2タンガロイ
37,980税込41,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応