29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チップ正三角形60° クランプシステムクランプオン式 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM 最大切込み(mm)16
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法APMX(mm)11.50 寸法KAPR(°)90.0 給油方式オイルホールあり 型番AVMT120408PDER-MM シャンクCylindrical RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法APMX(mm)4.00 寸法KAPR(°)90.0 給油方式With air hole 型番AVMT040204PPER-MM シャンク形状Cylindrical RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法APMX(mm)1.00 寸法KAPR(°)12.0 CSPWith air hole MIIDWXMU0303ZER-MM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質AH725 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質AH710 刃数7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 全長(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)23 切刃長さ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
刃数6 全長(mm)63 質量(kg)0.27 取付ねじM16 シャンク高さ(mm)22 切込み角度(°)17 エアー穴あり 切削径(Φmm)(1)33.6、(2)25.6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートLN□U03 機能長さ(mm)40 最大切込み(mm)1 最大切削径(Φmm)最大:40 フランジ径(Φmm)28.8
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

寸法L3(mm)6.8 寸法LH(mm)40 寸法LS(mm)60 寸法LF(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSDMT050204PN-MJ 寸法APMX(mm)3
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)