切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質KS05F
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質TH10
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質NS9530
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
材質本体:超硬合金
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応