「CCGT0602」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質KS05F
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質TH10
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BXA10
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質NS9530
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
材質BXA20
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
材質BR35F
形状ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.8
寸法LE(mm)2.2
コーナー数2
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)6.35
材質BR35F
形状ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.8
寸法LE(mm)2.3
コーナー数2
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
送りf(mm/rev)0.03~0.2
寸法IC(mm)6.35
材質BXA10
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質BXA20
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
材質本体:超硬合金
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
80°ひし形PCDインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番433-5781
材質被削材:非鉄金属。
適合被削材種非鉄金属
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能
・広い加工領域に対応したブレーカ設計
・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
材質DX110
寸法CEDC(mm)1
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00
RoHS指令(10物質対応)対応
材質BXA20
刃数2
寸法LE(mm)2.3
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法ft(mm)0.01~0.1
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
最小加工深さar(mm)0.1
切刃数1
最大加工深さ(mm)1
材質BM05M
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード