カテゴリ

  • 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(32)
  • 三菱マテリアル(22)
  • ワルター(13)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • イスカル(8)
  • SANDVIK(4)
  • 三菱(3)
  • ケナメタル(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • サンドビック(1)
  • マパール(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CCGT09T3」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCGT-AL タンガロイチップ CCGT-ALタンガロイ
15,980税込17,578特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGT-R/L タンガロイチップ CCGT-R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGTR/L-W20 タンガロイチップ CCGTR/L-W20タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT タンガロイチップ CCGTタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質NS9530形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGTR/L-J10 タンガロイチップ CCGTR/L-J10タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート SH730タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
9,490税込10,439
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
CBNチップ 2QP-CCGT-HS タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HSタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)2.2コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 2QP-CCGT-HP タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA20コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2
CBNチップ 2QP-CCGT-HP タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート SH725タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AL タンガロイチップ CCGT-ALタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
種別DS2005寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ CCGT-01 タンガロイチップ CCGT-01タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
9,790税込10,769
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-JP タンガロイチップ CCGT-JPタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ CCGT#N-JS タンガロイチップ CCGT#N-JSタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT#N-JS タンガロイチップ CCGT#N-JSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-JP タンガロイチップ CCGT-JPタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
3日以内出荷
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-CCGT-HP タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BXA20刃数2寸法LE(mm)2.3寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
チップ 1QP-CCGT-NS タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSタンガロイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1
チップ 1QP-CCGT-NS タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
チップ 1QP-CCGT-NSCCGT-NS タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSCCGT-NSタンガロイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質DX110寸法CEDC(mm)1寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-CCGT-HS タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HSタンガロイ
8,990税込9,889
1個ほか
5日以内出荷
材質BXA20コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35
CBNチップ 2QP-CCGT-HS タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HSタンガロイ
8,990税込9,889
1個ほか
5日以内出荷
材質BXA10コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35
チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
ccmt09t304特集