カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 京セラ(20)
- 三菱マテリアル(20)
- ワルター(13)
- 住友電工ハードメタル(10)
- イスカル(3)
- ケナメタル(2)
- サンドビック(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- マパール(1)
- 三菱(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「CCGT09T304」の検索結果

チップ CCGT-AL
タンガロイ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGTR/L-W20
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷材質NS9530形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-CCGT-HP
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)ほか4日以内出荷焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-CCGT-HP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781セット(2個)5日以内出荷材質BXA20コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2
CBNチップ 2QP-CCGT-HS
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)2.2コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 2QP-CCGT-HP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781セット(2個)5日以内出荷材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525
チップ CCGT-AL
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷種別DS2005寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ CCGT#N-JS
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4最大切込み量ap(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525
チップ 1QP-CCGT-NSCCGT-NS
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷材質DX110寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
チップ 2QP-CCGT-HP
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2