逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質T505
寸法IC(mm)9.525
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.5
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
材質T515
寸法L(mm)9.7
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
寸法IC(mm)9.525
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.8
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T6215
形状ひし形穴つき80°ポジ11°
寸法L(mm)6.5
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
寸法IC(mm)6.35
材質T6215
形状ひし形穴つき80°ポジ11°
寸法L(mm)8.1
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
寸法IC(mm)7.94
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質T5115
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2.5
送りf(mm/rev)0.1~0.3
材質AH6235
形状ひし形穴つき80°ポジ11°
寸法L(mm)8.1
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
寸法IC(mm)7.94
材質AH6225
形状ひし形穴つき80°ポジ11°
寸法L(mm)6.5
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
寸法IC(mm)6.35
材質AH6225
形状ひし形穴つき80°ポジ11°
寸法L(mm)8.1
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
寸法IC(mm)7.94
形状平行四辺形
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15~0.3
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
形状ひし形80度
寸法L(mm)9.70
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.40
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)2.50
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.1
最大寸法ft(mm)0.3
形状ひし形80度
寸法L(mm)9.70
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.40
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)3.00
切込みap(mm)1
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)0.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.1~0.3
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質AH8015
寸法L(mm)9.70
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.40
寸法ap(mm)0.25~3.00
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.06~0.23
材質T6215
形状ひし形穴つき80°ポジ11°
寸法L(mm)8.1
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
寸法IC(mm)7.94
材質AH6235
形状ひし形穴つき80°ポジ11°
寸法L(mm)6.5
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
寸法IC(mm)6.35
形状平行四辺形
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)0.3~2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.1~0.3
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
形状ひし形80度
寸法L(mm)9.70
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.40
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)2.00
切込みap(mm)0.3
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.1
最大寸法ft(mm)0.3
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
関連キーワード
1
2
次へ