カテゴリ

  • 切削工具(84)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • CKD(265)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(170)
  • ParkerTAIYO(138)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](137)
  • AFAM(アファム)(112)
  • ニッセイ(91)
  • DAYTONA(デイトナ)(90)
  • 京セラ(89)
  • サンドビック(79)
  • TRUSCO(79)
  • イチネンTASCO(76)
  • エスコ(60)
  • 三菱マテリアル(60)
  • 大阪魂(59)
  • brembo(54)
  • ヤマモトレーシング(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GE(R/L) タンガロイチップ GE(R/L)タンガロイ
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ WGE(R/L) タンガロイチップ WGE(R/L)タンガロイ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径溝・突切り用
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV タンガロイねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAVタンガロイ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GR タンガロイチップ GRタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
25,960税込28,556
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
端面溝入れ、旋削加工用インサート DTF タンガロイ端面溝入れ、旋削加工用インサート DTFタンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
端面溝入れ、旋削加工用2コーナーインサートです。
用途端面溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ加工用インサート FLEX タンガロイ溝入れ加工用インサート FLEXタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径溝入れ、旋削加工用インサートです。
用途外径溝入れ、旋削加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル タンガロイアルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミルタンガロイ
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-Rタンガロイ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H4-CF-Rタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質KS15F刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ボアタイプラジアスカッタ TXLN タンガロイボアタイプラジアスカッタ TXLNタンガロイ
69,980税込76,978
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-Rタンガロイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 タンガロイねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06タンガロイ
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12 タンガロイ非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12タンガロイ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12タンガロイ
75,980税込83,578
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12タンガロイ
34,980税込38,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
18,980税込20,878
1本ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-Rタンガロイ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXLS タンガロイねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXLSタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
柄付きラジアスカッタ EXLN タンガロイ柄付きラジアスカッタ EXLNタンガロイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ CGWTR/L0040-FLL/R3NP タンガロイ外径用ホルダ CGWTR/L0040-FLL/R3NPタンガロイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-Rタンガロイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-Cタンガロイ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
平面加工用超高送りカッタ TXQ タンガロイ平面加工用超高送りカッタ TXQタンガロイ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN07 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN07タンガロイ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮! 6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ
穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩荒加工用フライスカッタ TLA10 タンガロイねじ止め式直角肩荒加工用フライスカッタ TLA10タンガロイ
259,800税込285,780
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-R タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Rタンガロイ
33,980税込37,378
1箱(2個)
3日以内出荷
波型切れ刃タイプ、荒加工用
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTF タンガロイチップ DTFタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途端面溝入れ&横送り用
チップ FLEXR/L タンガロイチップ FLEXR/Lタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径・端面・内径溝入れ用RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングヘッド タンガロイカッティングヘッドタンガロイ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード #S/D##R/L タンガロイブレード #S/D##R/Lタンガロイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTR タンガロイチップ DTRタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
7,998税込8,798
1本ほか
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-ISO タンガロイチップ ER/L-ISOタンガロイ
17,490税込19,239
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タング・ヘビー・グルーブ バイト SHER-CHP タンガロイタング・ヘビー・グルーブ バイト SHER-CHPタンガロイ
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイトです。
用途外径溝入れ加工用。
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN03-M-C タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN03-M-Cタンガロイ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
刃数6全長(mm)63質量(kg)0.27取付ねじM16シャンク高さ(mm)22切込み角度(°)17エアー穴あり切削径(Φmm)(1)33.6、(2)25.6RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートLN□U03機能長さ(mm)40最大切込み(mm)1最大切削径(Φmm)最大:40フランジ径(Φmm)28.8
旋削用溝入れチップ DTR タンガロイ旋削用溝入れチップ DTRタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH7025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ #GR/L タンガロイチップ #GR/Lタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応