カテゴリ

  • 切削工具(142)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(25)
  • SMC(2,604)
  • ホンダ(1,080)
  • ミツビシ(684)
  • IKO(日本トムソン)(557)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • Igus(イグス)(403)
  • CKD(315)
  • 三木プーリ(287)
  • MAZDA(マツダ)(240)
  • ニッサン(215)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(180)
  • マキシンコー(142)
  • ParkerTAIYO(138)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](138)
  • ABB(126)
  • エスコ(113)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GE(R/L) タンガロイチップ GE(R/L)タンガロイ
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ WGE(R/L) タンガロイチップ WGE(R/L)タンガロイ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径溝・突切り用
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV タンガロイねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAVタンガロイ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ溝入れ・突切りインサート STXR/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GR タンガロイチップ GRタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
25,960税込28,556
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
端面溝入れ、旋削加工用インサート DTF タンガロイ端面溝入れ、旋削加工用インサート DTFタンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
端面溝入れ、旋削加工用2コーナーインサートです。
用途端面溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ加工用インサート FLEX タンガロイ溝入れ加工用インサート FLEXタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径溝入れ、旋削加工用インサートです。
用途外径溝入れ、旋削加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA タンガロイ縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SAタンガロイ
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)12.4
ラジアスカッタ モジュラヘッド HXLN-M タンガロイラジアスカッタ モジュラヘッド HXLN-Mタンガロイ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
寸法LF(mm)40エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)63寸法APMX(mm)4寸法DCSFMS(mm)29寸法APMX2(mm)1.3寸法KAPR2(°)20寸法CRKSM16
溝入れ突切り用チップ DTF タンガロイ溝入れ突切り用チップ DTFタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH7025寸法L1(mm)16寸法h(mm)5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)20
倣い加工用カッタ HFZN10-M タンガロイ倣い加工用カッタ HFZN10-Mタンガロイ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用
エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05タンガロイ
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートOWMT05T3AFER-MM寸法APMX(mm)3.00
直角肩加工用カッタ TPM16-SA タンガロイ直角肩加工用カッタ TPM16-SAタンガロイ
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)4.37寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15.1寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)29寸法KWW(mm)16.4寸法CICT(mm)8FIG2
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12タンガロイ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.5寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートTNMU120708PER-MJ寸法APMX(mm)11寸法DCSFMS(mm)100寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)10CSP-
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA15 タンガロイねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA15タンガロイ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.77寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートTOMT150608PDER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)32寸法KWW(mm)16.4寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)10
アルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル タンガロイアルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミルタンガロイ
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H4-CF-Rタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質KS15F刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-Rタンガロイ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-Aタンガロイ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=3タンガロイ
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
寸法DCONMS(mm)6.000寸法LS(mm)35.0給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 タンガロイ非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06タンガロイ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.5MIIDYDEN0603PDSR-DCSPTRUE
ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 タンガロイねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18タンガロイ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5MIIDAVMT180708PDER-MM
ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16 タンガロイねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16タンガロイ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUEインサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM最大切込み(mm)16
ボアタイプラジアスカッタ TXLN タンガロイボアタイプラジアスカッタ TXLNタンガロイ
69,980税込76,978
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TEN09タンガロイ
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
寸法(mm)Fig.:1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)6.4MIIDPNMU0905GNEN-MJCSP-
高送り加工用カッタ TXWX03 タンガロイ高送り加工用カッタ TXWX03タンガロイ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
寸法APMX(mm)1.00寸法KAPR(°)12.0CSPWith air holeMIIDWXMU0303ZER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工用カッタ  TXSW09 タンガロイ高送り加工用カッタ TXSW09タンガロイ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
寸法APMX(mm)1.5寸法APMX2(mm)1寸法KAPR(°)12寸法KAPR2(°)7エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工用カッタ TXSW09 タンガロイ高送り加工用カッタ TXSW09タンガロイ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX2(mm)1.00
柄付きラジアスカッタ(モジュラータイプ) HRRQ-M タンガロイ柄付きラジアスカッタ(モジュラータイプ) HRRQ-Mタンガロイ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
全長(mm)63切刃長さ(mm)40シャンク高さ(mm)22取付ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
肩加工用カッタヘッド HPAV12-M タンガロイ肩加工用カッタヘッド HPAV12-Mタンガロイ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
寸法APMX(mm)11.50給油方式オイルホールあり型番AVMT120408PDER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTV タンガロイチップ DTVタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHPタンガロイ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応MIID6C-TOMG2506
先端交換式ヘッドVEE-R タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-Rタンガロイ
35,960税込39,556
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)5寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.4
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-Rタンガロイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12 タンガロイ非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12タンガロイ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 タンガロイねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06タンガロイ
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TAN07タンガロイ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
仕様●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.75寸法APMX2(mm)7.5MIIDONMU0705ANPN-MJCSP-
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12タンガロイ
75,980税込83,578
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応