穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途センター穴、面取り加工用。
トラスコ品番702-3979
材質PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
高精度加工用インサートです。
用途外径溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=3仕様
給油タイプ外部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。
自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。
自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。
欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
種別内径ねじ用
ねじの種類メートルねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手左勝手
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
種別内径ねじ用
寸法t(mm)1.6
ねじの種類29°台形ねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
寸法l3(mm)1.3
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ