形状長方形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数6
接続ねじS15
寸法LF(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)40
寸法DC(mm)25
寸法APMX(mm)22
寸法DCSFMS(mm)23.9
寸法FHA(°)45
寸法CHW(mm)0.5
寸法RMPX(°)3
刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法NOF(mm)40
関連キーワード