鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状平行四辺形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
形状正三角形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法ap(mm)1~3
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
形状正方形
寸法L(mm)9.53
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
形状正三角形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
形状平行四辺形
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
形状平行四辺形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
材質NS9530
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSD(mm)12
材質T9225
寸法L(mm)11.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~3
送りf(mm/rev)0.2~0.5
寸法IC(mm)9.525
材質T9225
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~3
送りf(mm/rev)0.2~0.5
寸法IC(mm)9.525
関連キーワード