優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
材質本体:超硬合金
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能
・広い加工領域に対応したブレーカ設計
・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5
材種KS05F
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
最小加工深さar(mm)0.1
切刃数1
最大加工深さ(mm)1
関連キーワード