26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ CPMT-CM
RoHS
材質T505 寸法IC(mm)9.525 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-CM
RoHS
材質T515 寸法L(mm)9.7 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~2 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PS
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~2.5 送りf(mm/rev)0.1~0.3
1箱(10個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-24
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
1箱(10個)ほか
6,790 税込7,469
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PM
RoHS
形状ひし形80° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-CM
RoHS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質T5115 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
6,690 税込7,359
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角80°
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PS
RoHS
形状ひし形80度 寸法L(mm)9.70 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)4.40 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)2.50 切込みap(mm)0.5 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.1 最大寸法ft(mm)0.3
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PM
RoHS
形状ひし形80度 寸法L(mm)9.70 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)4.40 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)3.00 切込みap(mm)1 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.15 最大寸法ft(mm)0.3
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PM
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)1~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.15~0.3
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PM
RoHS
寸法ap(mm)(max)3、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角80°
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角80°
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 材質サーメット 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PS
RoHS
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PS
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)0.5~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.1~0.3
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PSS
RoHS
形状ひし形80度 寸法L(mm)9.70 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)4.40 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)2.00 切込みap(mm)0.3 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.1 最大寸法ft(mm)0.3
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PSS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
1箱(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PSS
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)0.3~2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.1~0.3
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PSS
RoHS
材質AH6235 形状ひし形穴つき80°ポジ11° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PSS
RoHS
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CPMT
RoHS
厚さ(mm)3.18 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ