形状ひし形80°
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15~0.3
形状ひし形80度
寸法L(mm)9.70
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.40
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)3.00
切込みap(mm)1
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
関連キーワード