カテゴリ
- 切削工具(228)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(2)
- SMC(4,685)
- Panasonic(パナソニック)(3,740)
- MAZDA(マツダ)(360)
- DNライティング(352)
- DEEN(323)
- Festo(279)
- ホンダ(245)
- エスコ(221)
- C’ultiva(カルティバ)(208)
- ビーエム機器(198)
- 京セラ(185)
- 渡辺電機工業(180)
- 住友電工ハードメタル(178)
- イスカル(158)
- CKD(144)
- イトーキ(143)
- 三菱マテリアル(113)
- IDEC(和泉電気)(108)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(215)
「dn」の検索結果

外径用ホルダ SDNCN
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)63チップ逃げ角(°)7勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGGR/L-P
タンガロイ¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PSDNN
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷クランプシステムレバーロック式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ CSDNN
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷クランプシステムクランプオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TM
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ DNGG-01
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ DNGG-R/L
タンガロイ¥15,900~税込¥17,490~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNMG-SM
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ DNMG-THS
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中~重切削
チップ TNGGR/L-D
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2QP-DNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
55°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼チップ形状ひし形55°
チップ DNMG-HMM
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューオン式ヘッド QC16
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SS
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ 2QP-DNGA-L
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-DNGA-H
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNM/GA
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
55°菱形 ネガチップ AH6225
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
チップ DNGN
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 4QS-DNGA
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781セット(2個)ほか3日以内出荷寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T515
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応