カテゴリ

  • 切削工具(106)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(499)
  • DNライティング(351)
  • DEEN(316)
  • C’ultiva(カルティバ)(208)
  • 住友電工ハードメタル(185)
  • 渡辺電機工業(180)
  • 京セラ(174)
  • イスカル(151)
  • エスコ(114)
  • AZLA(アズラ)(112)
  • 三菱マテリアル(110)
  • IDEC(和泉電気)(108)
  • DENALI(104)
  • アルベ(チトセ)(101)
  • CKD(94)
  • サンドビック(85)
  • DAYTONA(デイトナ)(69)
  • ホームテイスト(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外径用ホルダ SDNCN タンガロイ

    外径用ホルダ SDNCN

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合チップひし形55°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)63チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン式
  • チップ DNMG タンガロイ

    チップ DNMG

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法IC(mm)12.7
  • チップ DNGGR/L-P タンガロイ

    チップ DNGGR/L-P

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG タンガロイ

    チップ DNMG

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNM/GA タンガロイ

    チップ DNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ PSDNN タンガロイ

    外径用ホルダ PSDNN

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合チップ正方形90°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
  • 外径用ホルダ CSDNN タンガロイ

    外径用ホルダ CSDNN

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合チップ正方形90°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムクランプオン式
  • チップ DNMG-SS タンガロイ

    チップ DNMG-SS

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMGR/L-S タンガロイ

    チップ DNMGR/L-S

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ DNGG-01 タンガロイ

    チップ DNGG-01

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-TM タンガロイ

    チップ DNMG-TM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNGG-R/L タンガロイ

    チップ DNGG-R/L

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 外径用ホルダ ESDNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ ESDNR/L

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    適合チップ正方形90°勝手RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
  • ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • 外径用ホルダ DSDNN タンガロイ

    外径用ホルダ DSDNN

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-THS タンガロイ

    チップ DNMG-THS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中~重切削
  • チップ TNGGR/L-D タンガロイ

    チップ TNGGR/L-D

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種チップ形状ひし形55°
  • 外径用ホルダ JSDNCN タンガロイ

    外径用ホルダ JSDNCN

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    適合チップひし形55°切込み角Kr(°)63チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン式
  • チップ DNMG-HMM タンガロイ

    チップ DNMG-HMM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ NS9530

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGA-L タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA-L

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DNGA-H タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA-H

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 外径用ホルダ JSDN3CR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JSDN3CR/L

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    適合チップひし形55°切込み角Kr(°)63チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン式
  • チップ DNGN タンガロイ

    チップ DNGN

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    3,998税込4,398
    1個ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 55°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T515

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 4QP-DNGA タンガロイ

    チップ 4QP-DNGA

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXC50形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ タンガロイ

    ホルダ

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • チップ 2QP-DNGM-HM タンガロイ

    チップ 2QP-DNGM-HM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXM20形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGM-HF タンガロイ

    チップ 2QP-DNGM-HF

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXM20形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ WG300 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ WG300

    タンガロイ
    33,980税込37,378
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
    用途被削材:難削材、高硬度材。厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円(mm)12.7適合被削材種難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種WG300
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7
  • チップ DNGA-QBN タンガロイ

    チップ DNGA-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 外径用ホルダ ASDNN タンガロイ

    外径用ホルダ ASDNN

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ GT9530

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGD タンガロイ

    チップ DNGD

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質FX105形状ひし形55°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)15.5コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン) タンガロイ

    外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン)

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
    用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&倣い加工材質(シャンク)切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)93
チップカテゴリ