カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 住友電工ハードメタル(18)
- 京セラ(9)
- 三菱マテリアル(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- イスカル(2)
- ケナメタル(2)
- ワルター(2)
- サンドビック(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- DEEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dnma」の検索結果

チップ CNMA*E
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で 経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。 専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。 高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。 今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。材質T515厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応